Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbeleinsatztresor Tiger M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Möbeleinsatztresor Tiger M
Möbeleinsatztresor Tiger M
Artikel-Nr.:
     4012-115778
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     052202-00002
EAN/GTIN:
     4011238003806
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
Hoteltresor/Möbeleinsatztresor Tiger

Zuverlässige Sicherheit
Möbeleinsatztresor für den privaten Gebrauch.
Zum Schutz vor direktem Zugriff.
Ohne Versicherungseinstufung.
Hochstabile Bauweise
Korpus aus hochwertigem 2 mm dickem Stahl gekantet.
Stabile Türkonstruktion aus 5 mm Stahl.
Einseitige Verriegelung, Rundbolzen, Ø 20 mm dick.
Serienmäßig ausgestattet mit 4 Bohrungen in der Rückwand und Boden.
Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
Elektronisches Sicherheitsschloss
Mit 3- bis 8-stelligem Benutzercode.
Akustische und optische Funktionsüberwachung.
Mechanische Notöffnung (Zylinderschloss).
2 Notöffnungsschlüssel und Batterien.
Farbe
Pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau.

* Außenmaße ca.: ohne Griff und Beschlag.
** Innenmaße ca.: nutzbares Innenmaß.

Auf Anfrage ist eine Lieferung frei Verwendungsstelle gegen Aufpreis möglich.
Weitere Informationen:
Modell:
Tiger M
Außenmaße* HxBxT:
250x350x250 mm
Innenmaße** HxBxT:
242x346x188 mm
Gewicht:
11 kg
Volumen:
14 l
Anzahl Böden:
1
Made in Germany:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
1
€ 4,95*
ab € 64,35*
€ 82,34*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,36*
€ 82,36*
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,58*
€ 92,13*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,58*
€ 92,13*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,70*
€ 101,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,13*
€ 109,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,39*
€ 107,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.