Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handflutlicht,COB-LED,120-1200 Lumen,Tragegriff,Magnete,Abstrahlwinkel 100 °,Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254579
254579
254579
254579
254579
254579
254579
254579
254579
254579
254579
254579
254579
254579
254579
254579
254579
254579
254579
254579
254579
254579
254579
254579
254579
254579
254579
254579
254579
254579
254579
254579
Artikel-Nr.:
     711-254579
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     03.5658
EAN/GTIN:
     5708997356586
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Handflutlicht
  • Geeignet für Kfz-Bereiche
  • Ideal zum Entdecken und Hervorheben von Lackfehlern
  • Höhe x Breite x Tiefe 155 x 165 x 64 mm
  • Leuchtmittel: COB-LED mit extrem hohem CRI-Wert
  • Lichtstrom 120 - 1200 Lumen
  • Mit Tragegriff und 2 eingebaute Magnete
  • Leuchtdauer 3,5 h
  • Abstrahlwinkel 100 °
  • 5-stufig dimmbar
  • Um 180° schwenkbar
  • Ladezeit 3,5 h
  • Mit Akku
  • Kompatibel mit Lithium-Ionen
  • Temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C
  • Schutzart IP67: Eindringen von Staub, zeitweises Eintauchen
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Industrieleuchte, Industrielampe, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Lampe, Leuchte, Flutlichtstrahler

Weitere Informationen:
Marke:
Scangrip
Werkzeugtyp:
Industrielampe
Lampentyp:
Handflutlicht
geeignet für (Branche/Bereich):
Kfz-Bereiche
geeignet für (Anwendung):
Entdeckung von Lackfehlern
Leuchtmitteltyp:
COB-LED
Leuchtdauer:
3.5 h
Lichtstrom:
120-1200 Lumen
dimmbar:
ja
Abstrahlwinkel:
100 °
Spannungsversorgung:
Akku
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Akkuleistung:
5.4 Ah
Ladezeit:
3.5 h
Leuchte Ausstattung:
Tragegriff, Magnete
Leuchtenkopf Ausführung:
Um 180° schwenkbar
Leuchte Funktion:
5-stufig dimmbar
Höhe:
155 mm
Breite:
165 mm
Tiefe:
64 mm
Temperaturbereich:
-10 °C bis +40 °C
IP Schutzart:
67: Eindringen von Staub, zeitweises Eintauchen
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
0.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, scangrip led arbeitslampe, arbeitslampe led, arbeitslampe, Industrieleuchte, Industrielampe, Lampe, Leuchte, Flutlichtstrahler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 115,99*
€ 146,66*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 162,07*
€ 203,23*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,23*
€ 241,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,69*
€ 238,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,10*
€ 221,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,53*
€ 217,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,07*
€ 192,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,03*
Zubehör
SCANGRIP
03.5308
ab € 16,72*
Zubehör
SCANGRIP
03.5431
ab € 68,64*
Zubehör
SCANGRIP
03.5922
ab € 7,41*
Zubehör
SCANGRIP
03.5760
ab € 18,16*
Zubehör
SCANGRIP
03.5682
ab € 131,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.