Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollstativ 0,9 - 1,9 m, für Arbeitsleuchten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollstativ 0,9 - 1,9 m
Rollstativ 0,9 - 1,9 m
Rollstativ 0,9 - 1,9 m - ausgefahren
Rollstativ 0,9 - 1,9 m - mit Strahler
Rollstativ 0,9 - 1,9 m - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-scan03.5682
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5682
EAN/GTIN:
     5708997356821
Datenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

Das SCANGRIP ROLLSTATIV wurde für flexible Platzierung der Arbeitsleuchten in der Werkstatt entwickelt. Es ermöglicht es, das Licht hin und her zu schieben, ohne es anzuheben und dabei wird schweres Heben vermieden.

Produktbeschreibung:

  • aktualisiertes Design
  • aus kräftigem, pulverbeschichtetem Stahl
  • Unterteil mit 5 Räder für erhöhte Sicherheit, Stabilität und leichte Manövrierfähigkeit
  • robusten Qualitätsräder rollen leicht auch auf unebenem Böden
  • zwei der Räder sind arretierbar
  • mit flexibler Halterung - in der Höhe verstellbar
  • Nutzhöhe: 1,35 - 3 m

geeignet für Beispiele:

  • für MULTIMATCH 3, MULTIMATCH 8 und den beiden UV-EXTREME Arbeisleuchten
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
6600 g
Höhe:
640 mm
Länge:
660 mm
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, baustellenstrahler scangrip, arbeitsstellenscheinwerfer, Ersatzteile, Scrangip, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,90*
€ 197,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,59*
€ 195,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,13*
€ 185,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,36*
€ 177,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,60*
€ 156,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5440
ab € 71,24*
Zubehör
SCANGRIP
03.5441
ab € 110,97*
Zubehör
SCANGRIP
03.5442
ab € 81,82*
Zubehör
SCANGRIP
03.5443
ab € 132,11*
Zubehör
SCANGRIP
03.5444
ab € 147,55*
Zubehör
SCANGRIP
03.5451
ab € 83,52*
Zubehör
SCANGRIP
03.5453
ab € 93,87*
Zubehör
SCANGRIP
03.5637
ab € 96,44*
Zubehör
SCANGRIP
03.6103C
ab € 194,33*
Zubehör
SCANGRIP
03.6108C
ab € 117,99*
Zubehör
SCANGRIP
03.6102C
ab € 193,48*
Zubehör
SCANGRIP
03.6101C
ab € 124,31*
Zubehör
SCANGRIP
03.6104C
ab € 88,77*
Zubehör
SCANGRIP
35661
ab € 63,29*
Zubehör
SCANGRIP
35660
ab € 41,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.