Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler MULTIMATCH R, 1200 Lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Strahler MULTIMATCH R, 1200 Lm - Rückseite
LED-Strahler MULTIMATCH R, 1200 Lm - Rückseite
LED-Strahler MULTIMATCH R, 1200 Lm - mit Stellfuß
Artikel-Nr.:
     415-scan03.5658
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5658
EAN/GTIN:
     5708997006641
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe

MULTIMATCH R ist eine praktische und leistungsstarke LED-Arbeitsleuchte mit bis zu 1200 Lumen Lichtstrom für Kontroll- und Aufbereitungsarbeiten.

Im Vergleich zum Vorgängermodell verfügt die MULTIMATCH R über eine einzigartige, stufenlose CCT SCAN-Funktion. Bei Aktivierung der CCT SCAN-Funktion scannt die Arbeitsleuchte automatisch die Oberfläche des Objekts mit dem gesamten Farbtemperaturspektrum im Bereich von 2500K bis 6500K. Die Funktion CCT SCAN kann jederzeit arretiert werden. Auf diese Weise können Sie das Licht an die jeweilige Inspektionsaufgabe anpassen. Es ist das ultimative Werkzeug für den professionellen Kfz-Aufbereiter, das ideale Bedingungen für eine genaue Farbanpassung und die Hervorhebung und Entdeckung von Lackfehlern bietet.

Produktbeschreibung:

  • leistungsfähige LED-Arbeitsleuchte für Kfz-Aufbereitung und Farbanpassung mit einem Lichtstrom von 1.200 Lumen
  • mit CCT SCAN-Funktion zum Scannen des gesamten Farbtemperaturbereichs von 2500K bis 6500K
  • kompaktes ergonomisches Design
  • eingebaute Powerbank mit USB-Buchse für Aufladen von mobilen Einheiten
  • robust und wasserdicht, IP67

Technische Daten:

  • Lichtstärke max. (Lux 0,5m): 2500
  • Lichtstärke min. (Lux 0,5m): 250
  • Lichtquelle: Sunpu-Optu
  • LED-Lichtausbeute (lm/W): 85
  • Farbtemperatur min.: 2500
  • Farbwiedergabeindex (CRI): Ra >95
  • Abstrahlwinkel: 100°
  • Leuchtweite (Meter): 0
  • Akkukapazität (mAh): 6000
  • Ladespannung DC (V): 5,00
  • Ladestrom (A): 2,00
  • Eingangsspannung (V): 100-240V
  • Betriebsdauer mit min. Lumen (Stunden): 10,00
  • Ladedauer (Stunden): 3,50
  • Stoßfestigkeitsgrad: 07
  • Stoßfestigkeit (Meter): 1,00
  • Betriebstemperatur: -10 °C to +40 °C
  • Betriebsdauer mit max. Lumen (Stunden): 1,00

Lieferumfang:

  • LED-Arbeitsleuchte MULTIMATCH R
  • Kabel
  • Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Akkukapazität:
6000 mAh
Ausführung:
LED
Breite:
165 mm
Farbe:
schwarz
Farbtemperatur:
6500 K
Gewicht:
820 g
Höhe:
64 mm
Kabel:
1 m
Länge:
155 mm
Leistung:
16 Watt
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, arbeitslampe led, arbeitslampe, Baustrahler, LED-Strahler, Scangrip, Stativ, Strahler, Strahler ohne Stativ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 97,15*
€ 136,74*
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 134,78*
€ 169,51*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,74*
€ 162,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,70*
€ 155,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,35*
€ 151,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,49*
€ 135,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,90*
€ 130,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
€ 7,96*
Zubehör
SCANGRIP
03.5308
€ 23,06*
Zubehör
SCANGRIP
03.5431
€ 86,34*
Zubehör
SCANGRIP
03.5922
€ 10,12*
Zubehör
SCANGRIP
03.5760
€ 23,80*
Zubehör
SCANGRIP
03.5682
€ 154,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.