Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 25X28 Doppelmaulschlüssel 25x28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
250881
250881
250881
250881
250881
250881
250881
250881
250881
Artikel-Nr.:
     711-250881
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     6067740
EAN/GTIN:
     4010886606773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Mit flachen Köpfen, Blendfreie, mattierte Oberfläche, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Sicherer Griff durch schlanken Profilschaft, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3

Suchbegriffe:
Maschinenschlüssel, Gabelschlüssel, Schlagschlüssel, Doppelmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel (Doppel), Maulschlüssel, Schlag-Maulschlüssel, Gabelschlüssel (Einfach), Maul-Schlüssel, Maulschluessel (Doppel-), Schlagmaulschlüssel, Schlagmaul-Schlüssel, Doppelmaulschlüssel, Einmaul-Schlüssel, Klauenschlüssel, Doppel-Maulschlüssel

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
58 mm
1000 V isoliert:
nein
Kopfbreite 2 [mm]:
60 mm
Schlüsselweite [mm]:
25x28 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
28 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0.378 kg
VDE zertifiziert:
nein
Norm:
nicht genormt
Material:
31CrV3
Gesamthöhe [mm]:
8 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
25 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
8.5 mm
Maulstellung 1:
15 Grad
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Gesamtlänge [mm]:
277 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
55 mm
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: doppel-maulschlüssel gedore, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), Maschinenschlüssel, Gabelschlüssel, Schlagschlüssel, Doppelmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel (Doppel), Maulschlüssel, Schlag-Maulschlüssel, Gabelschlüssel (Einfach), Maul-Schlüssel, Maulschluessel (Doppel-), Schlagmaulschlüssel, Schlagmaul-Schlüssel, Einmaul-Schlüssel, Klauenschlüssel
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
10
Frei Haus
ab € 9,45*
€ 12,40*
9 Tage
108
1
€ 4,95*
ab € 9,15*
€ 12,76*
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 9,12*
€ 12,76*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,68*
€ 13,56*
Lager 711
18
1
Frei Haus
ab € 25,26*
€ 33,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6 24X26
ab € 7,57*
Ähnlich
Gedore
6 24X27
ab € 7,83*
Ähnlich
Gedore
6 24X30
ab € 8,85*
Ähnlich
PROMAT
4000823136
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.