Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240302136, Doppelmaulschlüssel ähnlich DIN3110 25x28mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-609514
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6067740
EAN/GTIN:
     4010886606773
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240302136, Doppel-Maulschlüssel , Matt verchromt , Geschmiedet , Maulstellung 15° abgewinkelt , DIN 3110, ISO3318, ISO 1085, ISO 10102 , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 , Köpfe fein geschliffen , Griffiger, ovaler Schaft Nicht genormte Größe., Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
378 GRAMM
Schlüsselweite:
25 x 28 mm
Länge:
280 mm
Norm:
DIN 3110 ISO 3318
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6067740
Weitere Suchbegriffe: doppel-maulschlüssel gedore, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), Gabel-Schlüssel, DOPPELMAULSCHLÜSSEL,, 6 25x28, 4010886606773, 6 25X28, 6067740, 439315, 1498146
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 9,45*
€ 11,71*
Lager 260
80
1
€ 4,95*
ab € 9,17*
€ 11,92*
3 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 9,13*
€ 11,92*
7 Tage
15
1
€ 4,79*
ab € 9,66*
€ 12,68*
2 Tage
18
1
€ 7,90*
ab € 9,69*
€ 12,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823136
ab € 2,26*
Ähnlich
Gedore
6 24X26
ab € 7,56*
Ähnlich
Gedore
6 24X27
ab € 7,80*
Ähnlich
Gedore
6 24X30
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.