Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel ä. DIN 3110 25 x28 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmaulschlüssel ä. DIN 3110 25 x28 mm Gedore
Doppelmaulschlüssel ä. DIN 3110 25 x28 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-113548
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6067740
EAN/GTIN:
     4010886606773
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Doppelmaulschlüssel Gedore

Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und griffigem, ovalem Schaft.
* Nicht genormte Größe.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
25 x 28 mm
Maulstärke:
8,5 mm
Gesamtlänge:
280 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6067740
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppel-maulschlüssel gedore, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), 3110, 57030245, DIN3110, Doppelmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, QR4414409, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
18
10
Frei Haus
ab € 9,45*
€ 11,71*
8 Tage
80
1
€ 4,95*
ab € 9,17*
€ 11,92*
2 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 9,13*
€ 11,92*
6 Tage
15
1
€ 4,79*
ab € 9,66*
€ 12,68*
1 Tag
18
1
€ 7,90*
ab € 9,69*
€ 12,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 117,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823136
ab € 2,26*
Ähnlich
Gedore
6 24X26
ab € 7,56*
Ähnlich
Gedore
6 24X27
ab € 7,80*
Ähnlich
Gedore
6 24X30
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.