Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 25X28 Doppelmaulschlüssel 25x28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-6067740
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6 25X28
EAN/GTIN:
     4010886606773
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Mit flachen Köpfen, Blendfreie, mattierte Oberfläche, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Sicherer Griff durch schlanken Profilschaft, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,378 kg
Norm:
nicht genormt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
25x28 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
25 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
28 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
58 mm
Gesamthöhe [mm]:
8 mm
Gesamtlänge [mm]:
277 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
55,0 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
60 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
8,5 mm
Material:
31CrV3
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6 24X26
ab € 7,63*
Ähnlich
Gedore
6 24X27
ab € 7,78*
Ähnlich
Gedore
6 24X30
ab € 8,89*
Ähnlich
PROMAT
4000823136
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.