Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-250461 Herst.-Nr.: 3301406 EAN/GTIN: 4060833014069 |
| | |
|
| | |
| Ausführung nach DIN 7438, DIN ISO 8764, VDE-isoliert nach DIN EN 60900, Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge, 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz, Langloch im Griff zum Aufhängen Suchbegriffe: Winkelschraubendreher, Stern-Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Torx Schraubendreher, VDE-Kreuzschlitzschraubendreher, Kreuzschlitz-Einsatz, Kreuz-Schraubenzieher, Vergaserschraubendreher, Einsatz für Akku-Werkzeuge, Kreuzschlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher, Handschraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Kreuz-Schraubendreher, Plus-Minus-Schraubendreher, Schraubendreher, Feinmechanikerschraubendreher, Sechskant-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubendreher, Handschraubenzieher, Kreuzschlitzvergaserschraubendreher, Präzisions-Schraubendreher, Schraubwerkzeug, Einsatz, Phasenprüfer, Spannungsprüfer (Schraubendreher), Kugelkopfschraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubenzieher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Stern-Schraubendreher, Präzisions-Schraubenzieher, Drehmomentschraubendreher, Kreuzschlitzdreher Weitere Informationen: | | Marke: | Gedore Red | Stückgeprüft: | nein | Gesamtbreite [mm]: | 31 mm | 1000 V isoliert: | ja | VDE zertifiziert: | ja | Netto-Gewicht [kg]: | 0.07 kg | Gesamthöhe [mm]: | 31 mm | Form der Klinge: | rund | geprüft bis: | 1000 V AC (Wechselspannung) / 1500 V DC (Gleichspannung) | Isoliert: | ja | Schlagkappe: | nein | Abrollschutz: | ja | Gesamtlänge [mm]: | 182 mm | antimagnetisch: | nein | Antriebssechskant: | nein | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Norm: | DIN 7438|DIN ISO 8764|DIN EN 60900 | Farbcodierung: | nein | Ausführung: | Aufhängeloch | Kugelkopf: | nein | Kappe drehbar: | nein | Griffausführung: | 2K | Klingenlänge: | 80 mm | Korrosionsgeschützt: | ja | REACH Registrierung vorhanden: | ja | Griff vorhanden: | nein | Vergütung der Abtriebsspitze: | phosphatiert | Antriebsgröße Kreuzschlitz PZ: | 1 | Material: | Chrom-Molybdän-Stahl | Ausführung funkenarm: | nein | Gewicht: | 0.079 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, Phillips-Vergaser-Schraubendreher, Phillips-Vergaser-Schraubenzieher, Phillips-Vergaserschraubendreher, Phillips-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Phillips), Vergaser-Schraubendreher PH, Vergaser-Schraubendreher Phillips, Vergaser-Schraubenzieher PH, Vergaser-Schraubenzieher Phillips, Vergaserschraubendreher PH, Vergaserschraubendreher Phillips, Vergaserschraubenzieher PH, Vergaserschraubenzieher Phillips, Pozidriv-Vergaser-Schraubendreher, Pozidriv-Vergaser-Schraubenzieher, Pozidriv-Vergaserschraubendreher, Pozidriv-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher PZ, Vergaser-Schraubendreher Pozidriv, Vergaser-Schraubenzieher PZ, Vergaser-Schraubenzieher Pozidriv, Vergaserschraubendreher PZ, Vergaserschraubendreher Pozidriv, Vergaserschraubenzieher PZ, Vergaserschraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher (torx®), Winkelschraubendreher, Stern-Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Torx Schraubendreher, VDE-Kreuzschlitzschraubendreher, Kreuzschlitz-Einsatz, Kreuz-Schraubenzieher, Vergaserschraubendreher, Einsatz für Akku-Werkzeuge, Kreuzschlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher, Handschraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Kreuz-Schraubendreher, Plus-Minus-Schraubendreher, Schraubendreher, Feinmechanikerschraubendreher, Sechskant-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubendreher, Handschraubenzieher, Kreuzschlitzvergaserschraubendreher, Präzisions-Schraubendreher, Schraubwerkzeug, Einsatz, Phasenprüfer, Spannungsprüfer (Schraubendreher), Kugelkopfschraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubenzieher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Stern-Schraubendreher, Präzisions-Schraubenzieher, Drehmomentschraubendreher, Kreuzschlitzdreher |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,65* | € 4,76* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,73* | € 5,00* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,63* | € 5,30* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,50* | € 5,32* | | | | Lager 711 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,10* | € 21,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|