Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE KB 2190-12 Kraftschrauber-Verlängerung 1" 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
249613
249613
Artikel-Nr.:
     711-249613
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     6658000
EAN/GTIN:
     4010886665800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Verlängerung
Verlängerung (Kraftschrauber)
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121, ISO 1174, Form F und H, GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert

Suchbegriffe:
Steckschlüsselverlängerung, Verlängerung (Steckeinsatz), Schraubenschlüsselzubehör, Verlängerung für Steckschlüssel, Verlängerungsstück, Zubehör für Steckschlüssel, Verlängerung für Knarre, Steckschlüsselzubehör, Schraubwerkzeugzubehör, Verlängerung für Steckschlüssel-Einsätze, Verlängerungsstück für Steckschlüssel-Einsätze, Gewindebohrer-Verlängerung, Verlängerung

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
1000 V isoliert:
nein
Sicherung:
Sicherungsring und -stift
Antriebsvierkant [zöllig]:
1 Zoll
Netto-Gewicht [kg]:
2.01 kg
VDE zertifiziert:
nein
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Gesamtlänge [mm]:
300 mm
Material:
Stahl
Antriebsvierkant [metrisch]:
25 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Oberfläche:
manganphosphatiert
Norm:
DIN 3121|ISO 1174 - Form F und H
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Verlängerung Steckschlüsseleinsatz, steckschlüssel-verlängerung 1", gewindebohrer verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 300mm, Steckschlüsselverlängerung, Verlängerung (Steckeinsatz), Schraubenschlüsselzubehör, Verlängerung für Steckschlüssel, Verlängerungsstück, Zubehör für Steckschlüssel, Verlängerung für Knarre, Steckschlüsselzubehör, Schraubwerkzeugzubehör, Verlängerung für Steckschlüssel-Einsätze, Verlängerungsstück für Steckschlüssel-Einsätze, Verlängerung
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,99*
ab € 54,09*
€ 66,26*
1 Tag
6
€ 5,50*
ab € 54,57*
€ 66,32*
€ 4,90*
ab € 53,32*
€ 66,58*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 54,74*
€ 66,63*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 97,78*
€ 118,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,31*
€ 140,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,01*
€ 140,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,13*
€ 128,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,78*
€ 116,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
KB 2170
ab € 2,01*
Zubehör
Gedore
KB 2175
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.