Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KB 2175 Sicherungsstift Ø 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore 6657700 Gewindestange
Gedore 6657700 Gewindestange
Artikel-Nr.:
     1690-4000773542
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KB 2175
EAN/GTIN:
     4010886665770
Suchbegriffe:
Gewindestange
Sicherungsstift (Kraftschrauber)
Sicherungsstift für Kraftschrauber
gedore sicherungsstift (kraftschrau...
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Durchmesser 1 [mm]:
5,0 mm
Gesamtlänge [mm]:
45 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,007 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Sicherung:
Sicherungsring und -stift
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: sicherungsstift (kraftschrauber), Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Splint/Sicherungsstift, Stecknüsse
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
45
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,07*
€ 2,71*
2 Tage
60
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,08*
€ 2,72*
4 Tage
36
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,10*
€ 2,74*
6 Tage
60
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,14*
€ 2,79*
2 Tage
60
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 2,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.