Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE RED R42451306 Schraubendrehereinsatz 1/4" TX T20 Länge 37mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
248126
248126
248126
248126
248126
248126
248126
Artikel-Nr.:
     711-248126
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     3300109
EAN/GTIN:
     4060833001090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Stecknuss Innen-Torx
Mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung, Antriebsseite glänzend poliert, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Chrom-Vanadium-Stahl

Suchbegriffe:
Schraubendrehereinsatz, Bit (Torx), Innensechsrund-Schraubendrehereinsatz, Bit (Schlitz), Bit (Schlagschrauber), Schraubendreher, Bit (Kreuzschlitz), Bit (Werkzeug), Bit (Innensechskant), Torx-Einsatz, Innensechsrund TX-Einsatz für Steckschlüssel, Torx-Einsatz für Steckschlüssel

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore Red
Gesamtbreite [mm]:
12 mm
Einsatz-Ø Antrieb:
12 mm
Spitzenlänge:
15 mm
Einsatzlänge:
37 mm
1000 V isoliert:
nein
Sicherung:
Kugelfangrille
Abtriebsgröße TX (innen):
T20
Netto-Gewicht [kg]:
0.016 kg
Einsatz-Ø 1:
12 mm
Gesamthöhe [mm]:
12 mm
VDE zertifiziert:
nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Oberfläche:
Antriebsseite glänzend poliert
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
6.3 mm
Norm:
DIN 3120 - C 6,3|ISO 1174
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Gesamtlänge [mm]:
37 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Kreuzschlitz-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz, Steckschlüsseleinsatz Kreuzschlitz, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4 t20, stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4, Schraubendrehereinsatz, Bit (Torx), Innensechsrund-Schraubendrehereinsatz, Bit (Schlitz), Bit (Schlagschrauber), Schraubendreher, Bit (Kreuzschlitz), Bit (Werkzeug), Bit (Innensechskant), Torx-Einsatz, Innensechsrund TX-Einsatz für Steckschlüssel, Torx-Einsatz für Steckschlüssel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,95*
€ 3,94*
5 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,06*
€ 4,10*
4 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,16*
9 Tage
32
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 4,31*
Lager 711
10
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,38*
€ 19,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
0038-08
ab € 30,90*
Ähnlich
Gedore
1101-7-7 R
ab € 167,59*
Ähnlich
Gedore
2090 A-4
ab € 13,32*
Ähnlich
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,25*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 29,01*
Ähnlich
Gedore
2169-012
ab € 23,14*
Ähnlich
Gedore
248 ST-35
ab € 22,91*
Ähnlich
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,33*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 27,26*
Ähnlich
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 104,97*
Ähnlich
Gedore
D 20 MOT
ab € 101,68*
Ähnlich
Gedore
ITX 20 T20
ab € 4,93*
Ähnlich
Gedore
R42451206
ab € 2,83*
Ähnlich
Gedore
R42451406
ab € 2,96*
Ähnlich
Gedore
R42451506
ab € 2,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.