Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE R67100006 Bit-Adapter 1/2 4kt x 5/16 6-kant 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
246502
246502
246502
246502
246502
246502
246502
Artikel-Nr.:
     711-246502
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     3300521
EAN/GTIN:
     4060833005210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit
Matt verchromt, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Innensechskantaufnahme DIN 3126 - D 8 (5/16") für Bits, Mit Spannring, Chrom-Vanadium-Stahl

Suchbegriffe:
Werkzeughalter, Verlängerungsstück für Bits, Bitadapter, -einsatz (nicht klassifiziert), Schraubendreher, Verlängerungsstück, Verlängerung

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore Red
Gesamtbreite [mm]:
22 mm
1000 V isoliert:
nein
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
8 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0.056 kg
VDE zertifiziert:
nein
Gesamthöhe [mm]:
22 mm
Norm:
DIN 3120 - C 12,5|DIN 3126 - D 8|ISO 1174
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/2 Zoll
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
12.5 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
5/16 Zoll
Gesamtlänge [mm]:
38 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0.06 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkzeughalter, Verlängerungsstück für Bits, Bitadapter, -einsatz (nicht klassifiziert), Schraubendreher, Verlängerungsstück, Verlängerung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,98*
€ 3,97*
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,06*
€ 4,12*
3 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,17*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,01*
€ 4,33*
Lager 711
15
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,90*
€ 20,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R47110012
ab € 2,87*
Ähnlich
Gedore
R47110112
ab € 2,87*
Ähnlich
Gedore
R47110212
ab € 2,87*
Ähnlich
Gedore
R60010027
ab € 32,22*
Ähnlich
Gedore
R60110009
ab € 29,67*
Ähnlich
Gedore
R63001006
ab € 3,79*
Ähnlich
Gedore
R63001106
ab € 4,00*
Ähnlich
Gedore
R63001206
ab € 3,85*
Ähnlich
Gedore
R67131002
ab € 19,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.