Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R67100006 Bit-Adapter 1/2 4kt x 5/16 6-kant 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3300521
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300521
EAN/GTIN:
     4060833005210
Suchbegriffe:
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit
Matt verchromt, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Innensechskantaufnahme DIN 3126 - D 8 (5/16\") für Bits, Mit Spannring, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
8
Nennbreite [mm]:
22 mm
Nennhöhe [mm]:
22 mm
Nennlänge [mm]:
38 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,056 kg
Norm:
DIN 3120 – C 12,5 DIN 3126 - D 8 ISO 1174
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ursprungsland:
Taiwan
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
5/16"
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/2"
Gesamtbreite [mm]:
22 mm
Gesamthöhe [mm]:
22 mm
Gesamtlänge [mm]:
38 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Suchbegriffe: GEDORE, Steckschlüsselwerkzeuge, Steckschlüsseleinsätze-Sätze, Antrieb 1/4", R41008012 Steckschlüsseleinsätze 1/4"
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,97*
€ 4,00*
Lager 1498
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,07*
€ 4,08*
4 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 4,22*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,83*
€ 4,31*
9 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 4,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R47110012
ab € 2,84*
Ähnlich
Gedore
R47110112
ab € 2,85*
Ähnlich
Gedore
R47110212
ab € 2,85*
Ähnlich
Gedore
R60010027
ab € 32,19*
Ähnlich
Gedore
R60110009
ab € 29,66*
Ähnlich
Gedore
R63001006
ab € 3,76*
Ähnlich
Gedore
R63001106
ab € 3,97*
Ähnlich
Gedore
R63001206
ab € 3,88*
Ähnlich
Gedore
R67131002
ab € 20,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.