Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R63001206 Kraftschraubereinsatz 1/2" 6-kant 12 mm Länge 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1955-39976872883
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R63001206
EAN/GTIN:
     4060833005272
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Maschinenbetätigt, Fixierung durch Sicherungsring-/Stift, Oberfläche phosphatiert, Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, Chrom-Molybdän-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,072 kg
Norm:
DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - G 12,5 ISO 1174
Oberfläche:
phosphatiert
Prüfdrehmoment (min.) [N·m]:
214 N·m
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
12 mm
Sicherung:
Sicherungsring und -stift
Ursprungsland:
Taiwan
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
12,5 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/2 Zoll
Betätigungsart:
maschinenbetätigt
Einsatzlänge:
38 mm
Einsatz-Ø 1:
19,5 mm
Einsatz-Ø 2:
25 mm
Einstecktiefe 1:
9,0 mm
Einstecktiefe 2:
16,0 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,35*
€ 5,74*
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,44*
€ 5,85*
8 Tage
77
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,31*
€ 6,25*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,88*
€ 6,26*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,13*
€ 6,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
R63981005
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.