Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 666-032-A Bit-Box Allround 32-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
246486
246486
246486
246486
246486
Artikel-Nr.:
     711-246486
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     2993236
EAN/GTIN:
     4010886948699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Für Industrie, Handwerk und den ambitionierten Heimwerker, 1/4" Bit-Halter mit Schnellspannsystem, Made in Germany

Suchbegriffe:
Bit-Knarren-Set, Bit-Sortiment, Bit-Knarren-Satz, Bit (Sortiment), Bit-Knarre Satz, Bit, Bit-Set, Schraubendrehereinsatz (Sortiment), Bitset, Schrauberkklingen-Satz, Bitsortiment, Schraubendreher-Bits, Bitsatz, Bit-Satz

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
70 mm
Stückliste (Text):
Werkzeug-Sortiment
REACH Registrierung vorhanden:
nein
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Gesamtlänge [mm]:
100 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0.246 kg
Gesamthöhe [mm]:
36 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
32
Gewicht:
0.246 kg
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Vielzahn-Bit-Satz, bit satz, Bit-Knarren-Set, Bit-Knarren-Satz, Bit (Sortiment), Bit-Knarre Satz, Bit, Bit-Set, Schraubendrehereinsatz (Sortiment), Bitset, Schrauberkklingen-Satz, Bitsortiment, Schraubendreher-Bits, Bitsatz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 16,06*
€ 22,38*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,89*
€ 22,39*
9 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,56*
€ 22,52*
33 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 16,41*
€ 22,56*
Lager 711
18
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,44*
€ 49,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
685 3 S-010
ab € 6,19*
Sonstiges
Gedore
685 4 S-010
ab € 6,18*
Sonstiges
Gedore
685 5 S-010
ab € 6,05*
Sonstiges
Gedore
687 TX T10 S-010
ab € 6,18*
Sonstiges
Gedore
687 TX T15 S-010
ab € 0,625*
Sonstiges
Gedore
687 TX T20 S-010
ab € 0,635*
Sonstiges
Gedore
687 TX T25 S-010
ab € 0,635*
Sonstiges
Gedore
687 TX T30 S-010
ab € 0,635*
Sonstiges
Gedore
687 TX T40 S-010
ab € 5,82*
Sonstiges
Gedore
690 2 S-010
ab € 5,43*
Sonstiges
Gedore
690 3 S-010
ab € 5,64*
Sonstiges
Gedore
690 PZD 1 S-010
ab € 5,42*
Sonstiges
Gedore
690 PZD 2 S-010
ab € 5,43*
Sonstiges
Gedore
690 PZD 3 S-010
ab € 5,42*
Sonstiges
Gedore
700
ab € 16,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.