Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rettungszeichenleuchte,Notausgang/Rettungsweg links/Rettungsweg rechts,Pfeil rechts/links,Wand/Decke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244365
244365
244365
Artikel-Nr.:
     711-244365
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR563130
EAN/GTIN:
     4251138202514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku
LED-Rettungszeichenleuchte
  • Symbol/Text: "Notausgang/Rettungsweg links/Rettungsweg rechts"
  • Pfeil rechts/links
  • Zur Wand- oder Deckenmontage, Hinweisschilder selbstklebend
  • Aus Polycarbonat
  • In RAL9003 Signalweiß
  • Schutzart IP65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
  • Schutzklasse: II: Schutzisolation ohne Schutzleiteranschluss
  • Funktionen: Von Dauerschaltung auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar
  • Erkennungsweite 20 m
  • Dauer Notlicht 3 h
  • Spannungsversorgung über Akku Ni-CD 3,6 V/1,2 Ah
  • Lieferumfang: Standardsatz Hinweisschilder

Suchbegriffe:
Arbeitsleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitsplatz-Leuchte, Leuchte, Notleuchte, Notlicht, Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte

Weitere Informationen:
Marke:
B-Safety
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
LED-Rettungszeichenleuchte
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Notausgang/Rettungsweg links/Rettungsweg rechts
Richtungsangabe:
rechts/links
IP Schutzart:
65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
Schutzklasse:
II
Aufstellung/Montage:
Wand-/Deckenmontage
Erkennungsweite:
20 m
Notlichtdauer:
3 h
Material:
Polycarbonat
Farbe:
signalweiß // RAL9003
Spannungsversorgung:
Akku Ni-CD 3,6 V/1,2 Ah
Sicherheitsmarkierung Funktion:
Umschaltfunktion
LED:
ja
Lieferumfang:
Standardsatz Hinweisschilder
Gewicht:
0.72 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE85759272
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,44*
€ 39,12*
€ 4,95*
ab € 29,28*
€ 39,13*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 30,68*
€ 40,86*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,56*
€ 41,73*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 61,89*
€ 77,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.