Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Safety Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte V-LUX STAND 278335-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-278335-YY
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR563130
EAN/GTIN:
     4251138202514
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku
B-Safety Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte V-LUX STANDARD, mit manueller Testfunktion Vorschriftsgemäß auf Rettungs- und Fluchtwege hinweisen: mit der Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte V-LUX STANDARD zur Wand- oder Deckenmontage. Eine mehrfarbige LED inkl. Prüfschalter dient der Signalisierung. Wahlweise mit manueller oder AUTOTEST-Funktion erhältlich. Signalisierung über mehrfarbige LED, inkl. Prüftaster Testergebnisse mit Störungsanalyse Mit weißem Reflektor für gute Lichtverteilung Von Dauerschaltung auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar Vandalismussicher gefertigt aus schlagfestem Kunststoff Nach IP65 und Schutzklasse II geschützt Inkl. Hinweisschildern Zum Wand- oder Deckenaufbau Gemäß DIN EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034 und DIN VDE 0108 Wahlweise mit manueller oder AUTOTEST-Funktion erhältlich Schild Typ = Rettungsleuchten Material = Polycarbonat (PC) Leuchtmittel inklusive = ja Leuchtmittel = LED Schutzklasse/-art = IP 65 Schutzklasse II Erkennungsweite = 20 m Weisungrichtung = abwärts/geradeaus aufwärts/geradeaus links rechts Temperaturbeständig = 0 - 40 °C Autotest-Funktion = nein Prüftaste inklusive = ja Dauer- und Bereitschaftsschaltung = ja Doppelseitig = nein Betriebsdauer = 3 h Spannung = 230 V Montage = Deckenmontage Wandmontage Befestigungsmaterial inklusive = nein Länge = 345 mm Breite = 110 mm Tiefe = 60 mm
Weitere Informationen:
Doppelseitig:
nein
Montage:
Deckenmontage\;Wandmontage\;
Spannung:
230 V
Weisungrichtung:
abwärts\/geradeaus\;aufwärts\/geradeaus\;links\;rechts\;
Autotest-Funktion:
nein
Befestigungsmaterial inklusive:
nein
Betriebsdauer:
3 h
Breite:
110 mm
Dauer- und Bereitschaftsschaltung:
ja
Erkennungsweite:
20 m
Schutzklasse/-art:
IP 65\;Schutzklasse II\;
Länge:
345 mm
Leuchtmittel:
LED
Leuchtmittel inklusive:
ja
Material:
Polycarbonat (PC)
Prüftaste inklusive:
ja
Schild Typ:
Rettungsleuchten
Temperaturbeständig:
0 - 40 °C
Tiefe:
60 mm
HEIGHT GRO:
370.00 mm
WIDTH GRO:
120.00 mm
DEPTH GRO:
65.00 mm
WEIGHT GRO:
.720000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94054231
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,59*
€ 39,07*
€ 4,95*
ab € 29,55*
€ 39,09*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 30,87*
€ 40,84*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,37*
€ 41,72*
1 Tag
129
Frei Haus
ab € 33,05*
€ 44,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.