Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Safety BR563130 Fluchtweg-Notbeleuchtung Wandmontage, Deckenmontage links, rechts, hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S855621
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR563130
EAN/GTIN:
     4251138202514
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku
LED-Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte in IP65, für die Anwendung in feuchten und staubigen Räumen, für Wand- und Deckenmontage. Besonders bruchsicher durch stabiles Gehäuse aus Polycarbonat und transparenter Abdeckung aus Polycarbonat
Features:
Schutzart IP65
Piktogramm Erkennungsweite 21 Meter
Akku mit einer Betriebsdauer von 3 Stunden
Lieferumfang:
Not-/Sicherheitsleuchte · Standardsatz-Hinweisschilder gem. ISO 7010 · Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
3.5 W
Erkennungsreichweite:
21 m
Tiefe:
80 mm
Höhe:
110 mm
Breite:
350 mm
Akku-Laufzeit (max.):
3 h
Schutzart:
IP65
Gewicht:
700 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Ausführung:
links + rechts + hoch
Montageart:
Wandmontage + Deckenmontage
Material:
Polycarbonat
Zentralbatterieversorgung:
Nein
Betriebsspannung:
230 V/AC
EN Norm:
EN 60598-1:2015 + EN 60598-2-22:2014 + EN 55015:2013/A:2015 + EN 61000-3-3:2013 + EN 61000
Produkt-Art:
Fluchtweg-Notbeleuchtung
Schutzklasse:
I
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,44*
€ 39,12*
€ 4,95*
ab € 29,28*
€ 39,13*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 30,68*
€ 40,86*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,56*
€ 41,73*
2 Tage
129
Frei Haus
ab € 32,91*
€ 44,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.