Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notleuchte, V-LUX STANDARD, Akku-Ausführung NiCd 3,6 V / 1,2 Ah.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notleuchte
Notleuchte
Artikel-Nr.:
     103-734436
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR563130
EAN/GTIN:
     4251138202514
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku
Notleuchte, V-LUX STANDARD, Akku-Ausführung NiCd 3,6 V / 1,2 Ah.

Vandalensicher durch schlagfestes Polycarbonatgehäuse. Inklusive weißem Reflektor für eine gute Lichtverteilung. Inklusive 1 Standardsatz-Hinweisschilder.

Sicherheitsleuchte und Rettungszeichenleuchte als Einzelbatterieleuchte in IP65 in Standardausführung. Mit manueller Testfunktion oder AUTOTEST-Funktion, Signalisierung über Status-LED, inklusive Prüftaster. Von Dauerschaltung auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar. Vandalensicher durch schlagfestes Polycarbonatgehäuse. Inklusive 1 Standardsatz-Hinweisschilder: Notausgang, Rettungsweg links, Rettungsweg rechts, Rettungsweg geradeaus.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Wand- und Deckenmontage
Erkennungsweite:
20 m
Akku-Ausführung:
NiCd 3,6 V / 1,2 Ah
Betriebsdauer:
3 Std
Schutzart:
IP65
Schutzklasse:
2
Leuchtmittel:
LED
Leistung:
3 Watt
Anschlussspannung:
230 V / 50 - 60 Hz
Länge:
370 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,44*
€ 39,12*
€ 4,95*
ab € 29,28*
€ 39,13*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 30,68*
€ 40,86*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,56*
€ 41,73*
2 Tage
129
Frei Haus
ab € 32,91*
€ 44,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.