Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-LUX Standard ECO, Rettungszeichenleuchte, Wand- oder Decke, SK I, LED, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V-LUX Standard ECO, Rettungszeichenleuchte, Wand- oder Decke, SK I, LED, IP65
V-LUX Standard ECO, Rettungszeichenleuchte, Wand- oder Decke, SK I, LED, IP65
V-LUX Standard ECO, Rettungszeichenleuchte, Wand- oder Decke, SK I, LED, IP65
Artikel-Nr.:
     894-BR563130
Hersteller:
     b-lite
Herst.-Nr.:
     BR563130
EAN/GTIN:
     4251138202514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku
B-Lite V-LUX STANDARD Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte mit LED-Leuchtmittel, zur Wand- und Deckenmontage
B-Lite V-LUX STANDARD Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte

Energiesparsame Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte mit moderner LED-Technik zur Montage an der Wand oder Decke. Der manuell ausgeführte Funktionstest prüft zuverlässig die Bereitschaft der Leuchte und signalisiert über die Status-LED das Ergebnis

  • Erkennungsweite 20 m
  • Notlicht-Nennbetriebsdauer 3 Stunden
  • Einzelbatterie
  • Dauer- und Bereitschaftsschaltung (umschaltbar)
  • Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade-und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb) über Status-LED
  • Prüftaster zur manuellen Überprüfung
  • inklusive weißem Reflektor für eine gute Lichtverteilung
  • inklusive 1x Standardsatz-Hinweisschilder (Notausgang, Rettungsweg rechts, Rettungsweg links, Rettungsweg geradeaus) gemäß DIN EN ISO 7010
  • Montage der Piktogramme auf der Polycarbonat-Abdeckung (PVC-Folie, selbstklebend)
  • Einsatz in Versammlungsstätten, Universitäten, Fußballstadien, Bürogebäuden, Geschäften, Banken, Einkaufszentren, Schwimmbäder, Schulen und Krankenhäusern
  • vandalensicher durch sehr schlagfestes Polycarbonatgehäuse
  • Lichtstrom 160 Lumen im Netzbetrieb, 140 Lumen im Notbetrieb
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP 65
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Maße (BxHxT): 35,0 x 11,0 x 6,0 cm

Material

  • Gehäuse: Polycarbonat, schlagfest, bruchsicher
  • Farbe: RAL 9003 (weiß)
  • Abdeckung: Polycarbonat, transparent, schlagfest, bruchsicher
  • Piktogramm: PVC-Folie, selbstklebend

DIN-Normen

  • DIN EN 60598-2-22
  • DIN EN 1838
  • DIN EN ISO 7010

Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 1838 | DIN EN 60598-2-22 | DIN EN 62034 | DIN VDE 0108
Schutzart:
IP65
Produktart:
Rettungszeichenleuchte
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Farbe:
weiß
Ausstattung:
Bereitschaftsschaltung | Dauerschaltung | manuelle Testfunktion | Notstromversorgung
Leuchtmittel:
LED
Produktserie:
V-Lux Eco
Spannung [V]:
230
Notlichtdauer [Std]:
3
Erkennungsweite [m]:
21
Material:
Polycarbonat
Netzfrequenz [Hz]:
50
Breite:
35,0 cm
Höhe:
11,0 cm
Tiefe:
6,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,99*
€ 39,14*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 33,94*
€ 39,16*
7 Tage
75
€ 7,90*
ab € 35,36*
€ 40,88*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,06*
€ 41,74*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 37,46*
€ 44,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.