Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Heckenschere HT 650/36 Bp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
237270
237270
237270
237270
237270
237270
237270
Artikel-Nr.:
     711-237270
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     10425060
EAN/GTIN:
     4054278634661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider

Kärcher Akku-Heckenschere HT 650/36 Bp

Vorteil:
  • Bürstenloser Motor
  • Ergonomischer, drehbarer Griff
  • 2 Schnittgeschwindigkeiten für jede Heckenart

Die Akku-Heckenschere HT 650/36 Bp liegt ergonomisch perfekt in der Hand, verfügt über einen drehbaren Griff für gelenkschonendes Arbeiten und überzeugt mit präzisen und sauberen Schnitten.

Die lasergeschnittenen und 2-seitig diamantgeschliffenen Messer unserer Akku-Heckenschere HT 650/36 Bp machen das handliche, leichte und abgasfreie Gerät zum idealen Begleiter bei Form- und Rückschnittarbeiten an Hecken und Büschen. Die 2-stufige Regelung der Schnittgeschwindigkeit erlaubt dabei eine einfache Anpassung an die jeweilige Aufgabe, während das integrierte Antiblockiersystem Arbeitsunterbrechungen wirksam verhindert und die Sicherheit für den Anwender erhöht. Der drehbare Griff ermöglicht gelenkschonendes Schneiden von Heckenseiten. Ein separat erhältliches, innovatives Tragesystem steigert den Komfort und damit auch die Länge ermüdungsfreier Einsätze nochmals deutlich.

Anwendungsgebiete:
  • Für Rück- und Formschnitte bei Hecken, Sträuchern und Büschen
  • Ideal für die Anwendung auf öffentlichen Plätzen, Grundstücken und Gärten

Suchbegriffe:
Säge

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Lieferumfang:
Akku und Ladegerät nicht inbegriffen, Messerschutz, Schnitts
Ausstattung:
Variante (Akku und Ladegerät nicht inbegriffen), Messerschut
Laufzeit je Akkuladung:
max. 80 (6,0 Ah) / max. 100 (7,5 Ah) min
Messergeschwindigkeit:
Stufe 1: 2800 / Stufe 2: 3200 Schnitte/min
Werbung:
Präzise im Schnitt.
Abmessungen (L × B × H):
1130 x 270 x 230 mm
Gewicht:
6.4 kg
Anzahl pro Palette:
36 st
Verpackungsmenge:
1 st
Spannung:
36 V
Gewicht der Umverpackung:
1.8 kg
Gewicht (mit Zubehör):
4.55 kg
Schnittlänge:
650 mm
Zahnabstand:
33 mm
Geschwindigkeitsregulierung:
ja
Akkuplattform:
36-V-Akkuplattform
Schneidmessertyp:
lasergeschnitten, diamantgeschliffen
Breite:
270 mm
Menge in der besonderen Maßeinheit:
1 mm
Höhe:
230 mm
Länge:
1130 mm
BaRaGr:
1
Geschwindigkeitsstufen:
2
WEE-Registrierungsnummer:
DE64190940
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 288,85*
€ 344,48*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 288,53*
€ 344,49*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,43*
€ 356,96*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,37*
€ 372,43*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 456,02*
€ 525,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,87*
€ 625,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,36*
€ 604,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,68*
€ 587,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,78*
€ 572,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,02*
€ 542,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.042-022.0
ab € 187,98*
Zubehör
Kärcher
2.445-043.0
ab € 169,46*
Zubehör
Kärcher
2.445-045.0
ab € 75,85*
Zubehör
Kärcher
2.445-071.0
ab € 400,96*
Zubehör
Kärcher
2.445-070.0
ab € 420,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.