Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 2.042-022.0 Gestrüppschneider/Freischneider-Zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 2.042-022.0 Gestrüppschneider/Freischneider-Zubehör Akku
Kärcher 2.042-022.0 Gestrüppschneider/Freischneider-Zubehör Akku
Kärcher 2.042-022.0 Gestrüppschneider/Freischneider-Zubehör Akku
Kärcher 2.042-022.0 Gestrüppschneider/Freischneider-Zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103874214
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.042-022.0
EAN/GTIN:
     4054278636009
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Kärcher-Zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Tiefe
134 mm
Höhe
118 mm
Gewicht
1500 g
Verpackungsdaten
Verpackungshöhe
1900 mm
Merkmale
Produkttyp
Akku
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Kompatibilität
Kärcher BCU 260/36 BP Brush Cutter pack *GB, BCU 260/36 Bp, BR 30/4 C BP Pack, BVL 5/1 Bp Pack, CS 400/36 BP Chain saw pack *GB, CS 400/36 Bp, CVS 65/1 Bp *SHELL, CVS 65/1 Bp Pack, HD 4/11 C Bp, HD 4/11 C Bp Pack, HT 650/36 BP Hedge Trimmer pack *GB, HT 650/36 Bp, LB 1060/36 Bp, LB 1060/36 Bp Leaf Blower back pack *GB, LB 930/36 Bp, LB 930/36 Bp Leaf Blower pack *GB, LM 530/ 36 BP Lawn Mower Pack *UK, LM 530/36 Bp, LT 380/36 BP Line Trimmer pack *UK, LT 380/36 Bp, MT 36 Bp, NT 22/1 Ap Bp L, Puzzi 9/1 Bp Adv *SHELL, Puzzi 9/1 Bp Pack Adv, T 9/1 Bp, BVL 5/1 Bp, NT 22/1 Ap Bp Pack L, T 9/1 Bp Pack
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,29*
€ 247,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,50*
€ 244,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 204,80*
€ 243,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,46*
€ 239,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,57*
€ 236,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,49*
€ 223,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.445-045.0
ab € 75,96*
Zubehör
Kärcher
2.445-054.0
ab € 89,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.