Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Professional Starter Kit Battery Power+ 36/75 2.445-070.0 Werkzeug-Akku und Ladegerät 36 V 7.5 Ah Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2758108-BP
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.445-070.0
EAN/GTIN:
     4054278700434
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Kärcher Professional Starter Kit Battery Power+ 36/75 2.445-070.0 Werkzeug-Akku und Ladegerät 36 V 7.5 Ah Li-Ion

Starter Kit Battery Power+ 36/75

Innovative Real Time Technology
36 V Kärcher Battery Power+-Wechselakku
Leistungsstarkes 36-V-Schnellladegerät

Kraftvoll und sehr ausdauernd: Die 2 36-V/7,5-Ah-Akkus mit innovativer Real Time Technology sind Teil unseres Starterkits Battery Power+ 36/75, das problemlos unterbrechungsfreie Arbeitseinsätze mit allen 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräten ermöglicht. Dafür sorgt das leistungsstarke, mitgelieferte Schnellladegerät, das einen der Akkus lädt, während der andere im Einsatz ist.

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 36 V · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterie-, Akku-Größe: Spezial-Akku · Gewicht: 6 kg · Kapazität (mAh, Ah): 7.5 Ah · Ladespannung: 36 V · Passend für Marke: Kärcher · Produktabmessung, Breite: 181 mm · Produktabmessung, Höhe: 232 mm · Produktabmessung, Länge: 316 mm · Weitere technische Daten: Ladestrom: 6 A
Kabellänge: 1.2 m · Wiederaufladbar: Ja

Lieferumfang:
Akku, 36 V / 7,5 Ah Battery Power+-Akku (2 Stück)
Ladegerät, 36 V Battery Power+-Schnellladegerät (1 Stück)

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
sonstige
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(L x B x H) 316 x 181 x 232 mm
Kapazität (mAh, Ah):
7.5 Ah
Produktabmessung, Höhe:
232 mm
Produktabmessung, Länge:
316 mm
Produktabmessung, Breite:
181 mm
Typenbezeichnung (Akku):
Starter Kit Battery Power+ 36/75
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Li-Ion
Passend für Marke:
Kärcher
Marke:
Kärcher Professional
Akkuspannung (LOV):
36 V
Typ (Hersteller-Typ):
Starter Kit Battery Power+ 36/75
Ladespannung:
36 V
Wiederaufladbar:
Ja
Gewicht:
6 kg
Produkt-Art:
Werkzeug-Akku und Ladegerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 420,56*
€ 516,30*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 456,77*
€ 516,31*
Frei Haus
ab € 464,00*
€ 539,62*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,81*
€ 555,44*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 507,82*
€ 572,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,83*
€ 681,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,15*
€ 658,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,03*
€ 631,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,22*
€ 615,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,82*
€ 604,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.042-022.0
ab € 188,03*
Zubehör
Kärcher
2.445-043.0
ab € 170,12*
Zubehör
Kärcher
2.445-045.0
ab € 74,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.