Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpselspender,Füllstandanzeige,ABS,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
221168
221168
221168
Artikel-Nr.:
     711-221168
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3910000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
gehörschutz-spender ohne inhalt
gehörschutz spender
Gehörschutzstöpselspender
  • Ausstattung: Füllstandanzeige
  • Aus ABS in blau
  • Gebrauchshinweis: pro Drehung wird ein Gehörschutzstöpsel ohne weitere Verpackung ausgegeben
  • Lieferumfang: ohne Gehörschutzstöpsel

Suchbegriffe:
Gehörschutz, Gehörschutzstöpsel, Gehörschutz-Stöpsel, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Ohrenstöpsel, PSA

Weitere Informationen:
Marke:
3M(TM)
Persönliche Schutzausrüstung:
Gehörschutz
Spendertyp:
Gehörschutzstöpselspender
Gehörschutz Ausstattung:
Füllstandanzeige
Material:
ABS
Farbe:
blau
Gebrauchshinweis:
pro Drehung wird ein Gehörschutzstöpsel ohne weitere Verpack
Lieferumfang:
ohne Gehörschutzstöpsel
Gewicht:
3.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Gehörschutz, Gehörschutzstöpsel, Gehörschutz-Stöpsel, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Ohrenstöpsel, PSA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,69*
€ 226,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,73*
€ 225,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,10*
€ 214,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,05*
€ 201,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,77*
€ 180,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
3MEAR
ab € 72,15*
Zubehör
k.A.
3911100
ab € 121,27*
Zubehör
k.A.
3911001
ab € 130,54*
Zubehör
k.A.
3M1100
ab € 50,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.