Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel im Nachfüllbehälter,28dB,Polymerschaumstoff,gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
221196
221196
221196
221196
Artikel-Nr.:
     711-221196
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3MEAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachfüllpack Gehörschutzspender
nachfüllpack gehörschutzspender
Gehörschutzstöpsel im Nachfüllbehälter
  • Schalldämmung 28 dB
  • für Arbeiten an lauten Maschinen, im Bereich der Bühnentechnik
  • Aus Polymerschaumstoff in gelb
  • gemäß EN 352-2
  • Gebrauchshinweis: zum Vorformen

Suchbegriffe:
Gehörschutz, Gehörschutzstöpsel, Gehörschutz-Stöpsel, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Ohrenstöpsel, PSA

Weitere Informationen:
Marke:
3M(TM)
Persönliche Schutzausrüstung:
Gehörschutz
Gehörschutztyp:
Gehörschutzstöpsel im Nachfüllbehälter
Spendertyp:
Box
Norm:
EN 352-2
Einweg:
ja
Schalldämmung:
28 dB
Einsatzgebiet:
Arbeiten an lauten Maschinen, im Bereich der Bühnentechnik
Material:
Polymerschaumstoff
Farbe:
gelb
Gebrauchshinweis:
zum Vorformen
Gewicht:
0.65 kg
Weitere Suchbegriffe: Gehörschutz, Gehörschutzstöpsel, Gehörschutz-Stöpsel, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Ohrenstöpsel, PSA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,15*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,2886* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,44*
€ 112,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,30*
€ 111,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 90,44*
€ 107,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,30*
€ 102,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,15*
€ 85,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.