Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel im Nachfüllbehälter,37dB,Polyethanschaum,orange


Menge:  Paket  
Produktinformationen
221195
221195
221195
221195
Artikel-Nr.:
     711-221195
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3M1100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachfüllpack Gehörschutzspender
nachfüllpack gehörschutzspender
Gehörschutzstöpsel im Nachfüllbehälter
  • Schalldämmung 37 dB
  • für Industrie, Lager, Werkstatt
  • Aus Polyethanschaum in orange
  • Oberfläche schmutzabweisend
  • gemäß EN 352-2
  • Gebrauchshinweis: zum Vorformen

Suchbegriffe:
Gehörschutz, Gehörschutzstöpsel, Gehörschutz-Stöpsel, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Ohrenstöpsel, PSA

Weitere Informationen:
Marke:
3M(TM)
Persönliche Schutzausrüstung:
Gehörschutz
Gehörschutztyp:
Gehörschutzstöpsel im Nachfüllbehälter
Spendertyp:
Box
Norm:
EN 352-2
Schalldämmung:
37 dB
Einsatzgebiet:
Industrie, Lager, Werkstatt
Material:
Polyethanschaum
Oberfläche Gehörschutz:
schmutzabweisend
Farbe:
orange
Gebrauchshinweis:
zum Vorformen
Gewicht:
0.35 kg
Weitere Suchbegriffe: Gehörschutz, Gehörschutzstöpsel, Gehörschutz-Stöpsel, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Ohrenstöpsel, PSA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,2536* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 66,55*
€ 79,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,39*
€ 79,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,82*
€ 75,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,74*
€ 73,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,72*
€ 69,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,72*
€ 60,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.