Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel im Nachfüllbehälter,29dB,Polyethanschaum,orange


Menge:  Paket  
Produktinformationen
221170
221170
Artikel-Nr.:
     711-221170
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3911100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachfüllpack Gehörschutzspender
nachfüllpack gehörschutzspender
Gehörschutzstöpsel im Nachfüllbehälter
  • Schalldämmung 29 dB
  • für Industrie, Lager, Werkstatt
  • Aus Polyethanschaum in orange
  • Oberfläche schmutzabweisend
  • gemäß EN 352-2
  • Gebrauchshinweis: zum Vorformen

Suchbegriffe:
Gehörschutz, Gehörschutzstöpsel, Gehörschutz-Stöpsel, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Ohrenstöpsel, PSA

Weitere Informationen:
Marke:
3M(TM)
Persönliche Schutzausrüstung:
Gehörschutz
Gehörschutztyp:
Gehörschutzstöpsel im Nachfüllbehälter
Norm:
EN 352-2
Einweg:
ja
Schalldämmung:
29 dB
Einsatzgebiet:
Industrie, Lager, Werkstatt
Material:
Polyethanschaum
Oberfläche Gehörschutz:
schmutzabweisend
Farbe:
orange
Gebrauchshinweis:
zum Vorformen
Gewicht:
0.85 kg
Weitere Suchbegriffe: Gehörschutz, Gehörschutzstöpsel, Gehörschutz-Stöpsel, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Ohrenstöpsel, PSA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,49*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,24298* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 154,04*
€ 183,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 151,22*
€ 179,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 144,31*
€ 171,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 135,37*
€ 161,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 121,49*
€ 144,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.