Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel im Nachfüllbehälter,29dB,Polymerschaumstoff,gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
221169
221169
Artikel-Nr.:
     711-221169
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3911001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachfüllpack Gehörschutzspender
nachfüllpack gehörschutzspender
Gehörschutzstöpsel im Nachfüllbehälter
  • Schalldämmung 29 dB
  • für Arbeiten an lauten Maschinen, im Bereich der Bühnentechnik
  • Aus Polymerschaumstoff in gelb
  • gemäß EN 352-2
  • Gebrauchshinweis: zum Vorformen

Suchbegriffe:
Gehörschutz, Gehörschutzstöpsel, Gehörschutz-Stöpsel, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Ohrenstöpsel, PSA

Weitere Informationen:
Marke:
3M(TM)
Persönliche Schutzausrüstung:
Gehörschutz
Gehörschutztyp:
Gehörschutzstöpsel im Nachfüllbehälter
Norm:
EN 352-2
Einweg:
ja
Schalldämmung:
29 dB
Einsatzgebiet:
Arbeiten an lauten Maschinen, im Bereich der Bühnentechnik
Material:
Polymerschaumstoff
Farbe:
gelb
Gebrauchshinweis:
zum Vorformen
Gewicht:
0.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Gehörschutz, Gehörschutzstöpsel, Gehörschutz-Stöpsel, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Ohrenstöpsel, PSA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,54*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,26108* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 165,77*
€ 197,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 164,16*
€ 195,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 155,21*
€ 184,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 145,94*
€ 173,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 130,54*
€ 155,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.