Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommissionierwagen,Tragl. 300kg,1 Etage(n),Ladefl. LxB 1250x610mm,Drahtgitteretage,verzinkt,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
218917
218917
218917
218917
Artikel-Nr.:
     711-218917
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     28302
EAN/GTIN:
     4017976283029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
kommissionierwagen fetra
kommissionierwagen
Kommissionierwagen
  • Traglast 300 kg
  • mit 1 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1250 x 610 mm
  • Höhe x Länge x Breite 1825 x 1491 x 690 mm
  • Etage(n) aus Drahtgitter
  • Aufbauten: 2 Stirnwände (Drahtgitter)
  • Konstruktion aus Stahlrohr galvanisch verzinkt
  • Maschenweite Boden 120 x 30 mm / Seiten 100 x 50 mm
  • 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 125 mm
  • Mit TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felge
  • Naben mit Rillenkugellager
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Beistellwagen, Etagenwagen, Handtransportwagen, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Kommissionierwagen
Traglast:
300 kg
Ladeflächenlänge:
1250 mm
Ladeflächenbreite:
610 mm
Höhe:
1825 mm
Etagen Anzahl:
1 Stück
Material Etage(n):
Drahtgitter
Maschenweite Boden:
120 x 30 mm
Länge:
1491 mm
Breite:
690 mm
Bereifung:
TPE
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Material:
Stahlrohr
Maschenweite Seiten:
100 x 50 mm
Etagenausrichtung:
gerade
Aufbauten:
2 Stirnwände (Drahtgitter)
Schiebebügel:
2 Stück
Rad-Ø:
125 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Material Felge:
Kunststoff
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
33 kg
Weitere Suchbegriffe: kommissionierwagen traglast 300kg, Beistellwagen, Etagenwagen, Handtransportwagen, Magazinwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen, Handwagen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 350,86*
€ 401,03*
15 Tage
6
Frei Haus
ab € 345,27*
€ 402,98*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,20*
€ 409,72*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,69*
€ 410,12*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 587,25*
€ 652,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,15*
€ 776,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,45*
€ 765,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,81*
€ 742,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,56*
€ 725,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,25*
€ 698,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
28DB
ab € 32,76*
Zubehör
Fetra
28FT32
ab € 263,77*
Zubehör
Fetra
28DG2
ab € 61,24*
Zubehör
Fetra
28FH
ab € 12,02*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,65*
Zubehör
Fetra
28SQ
ab € 40,28*
Zubehör
Fetra
28KT3
ab € 23,37*
Zubehör
Fetra
28NH
ab € 40,77*
Zubehör
Fetra
28RW32
ab € 56,03*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,85*
Zubehör
Fetra
28ST3
ab € 36,86*
Zubehör
Fetra
28SP2
ab € 53,13*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,40*
Zubehör
Fetra
28TG6B
ab € 16,04*
Zubehör
Fetra
28TG6F
ab € 16,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.