Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Trenngitter für Kommissionierwagen, für Fahrrahmenboden Breite 610 mm, Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Trenngitter für Kommissionierwagen, für Fahrrahmenboden Breite 610 mm, Zubehör
fetra® Trenngitter für Kommissionierwagen, für Fahrrahmenboden Breite 610 mm, Zubehör
fetra® Trenngitter für Kommissionierwagen, für Fahrrahmenboden Breite 610 mm, Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7573-28TG6F
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     28TG6F
EAN/GTIN:
     4017976328249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Behälterfahrgestell
Fahrgestell für Behälter
Fachteiler für Kommissionierwagen
Fachtrenngitter
Als Fachteiler für Fahrrahmenböden. Mit angeschweißten Klemmlaschen. Drahtschweißgitter galvanisch glanzverzinkt. Größe: B x H 506/606 x 95 mm Maschenweite: 25 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Ladeflächenbreite (mm):
610
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: fachteiler für kommissionierwagen, Kommissionierwagen, Fachtrenner
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.