Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Kommissionierwagen, Drahtgitter verzinkt, Ladefläche 1250 x 610, Höhe 1825 mm, Baukastensystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Kommissionierwagen, Drahtgitter verzinkt, Ladefläche 1250 x 610, Höhe 1825 mm, Baukastensystem
fetra® Kommissionierwagen, Drahtgitter verzinkt, Ladefläche 1250 x 610, Höhe 1825 mm, Baukastensystem
fetra® Kommissionierwagen, Drahtgitter verzinkt, Ladefläche 1250 x 610, Höhe 1825 mm, Baukastensystem
Artikel-Nr.:
     C7573-28302
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     28302
EAN/GTIN:
     4017976283029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
kommissionierwagen fetra
kommissionierwagen
Baukastensystem. Profilstahl-/StahlrohrKonstruktion, komplett galvanisch glanzverzinkt. Stirnwände aus Stahlrohr mit eingeschweißtem Drahtschweißgitter, Maschenweite 100 x 50 mm, versteift durch 2 Längsstreben. Boden im Grundrahmen mit eingeschweißtem Drahtschweißgitter, Maschenweite 120 x 30 mm. 2 Rohrschiebegriffe an einer Stirnseite vertikal anschraubbar. 4 Leichtlauf-Lenkrollen mit TPE-Bereifung auf Kunststofffelgen, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an 2 Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). 4 Abweiserringe aus TPU (thermoplastisches Polyurethan) an den Lenkrollen. Höhe 1825 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
300
Ladeflächenlänge (mm):
1250
Ladeflächenbreite (mm):
610
Ladeflächenhöhe (mm):
193
Tragkraft Etage (kg):
80
Gesamtlänge (mm):
1491
Gesamtbreite (mm):
690
Gesamthöhe (mm):
1825
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kommissionierwagen traglast 300kg, Etagenwagen, verzinkte Wagen, Wagen mit Trittstufen
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 343,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,73*
€ 474,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,92*
€ 464,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 380,27*
€ 452,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,29*
€ 435,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,59*
€ 426,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,45*
€ 408,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
28DB
ab € 32,92*
Zubehör
Fetra
28FT32
ab € 264,55*
Zubehör
Fetra
28DG2
ab € 61,14*
Zubehör
Fetra
28FH
ab € 12,04*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,49*
Zubehör
Fetra
28SQ
ab € 40,28*
Zubehör
Fetra
28KT3
ab € 23,51*
Zubehör
Fetra
28NH
ab € 40,89*
Zubehör
Fetra
28RW32
ab € 56,08*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,10*
Zubehör
Fetra
28ST3
ab € 36,75*
Zubehör
Fetra
28SP2
ab € 52,98*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,49*
Zubehör
Fetra
28TG6B
ab € 16,09*
Zubehör
Fetra
28TG6F
ab € 16,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.