Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommissionierwagen 28302


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-28302
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     28302
EAN/GTIN:
     4017976283029
Suchbegriffe:
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
kommissionierwagen fetra
kommissionierwagen
Baukastensystem. Profilstahl-/StahlrohrKonstruktion, komplett galvanisch glanzverzinkt. Stirnwände aus Stahlrohr mit eingeschweißtem Drahtschweißgitter, Maschenweite 100 x 50 mm, versteift durch 2 Längsstreben. Boden im Grundrahmen mit eingeschweißtem Drahtschweißgitter, Maschenweite 120 x 30 mm. 2 Rohrschiebegriffe an einer Stirnseite vertikal anschraubbar. 4 Leichtlauf-Lenkrollen mit TPE-Bereifung auf Kunststofffelgen, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an 2 Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). 4 Abweiserringe aus TPU (thermoplastisches Polyurethan) an den Lenkrollen. Höhe 1825 mm.
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
300
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spedition
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
33
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Ladeflächenhöhe (mm):
193
Nutzflächenlänge (mm):
1250
Nutzflächenbreite (mm):
610
Gesamtlänge (mm):
1491
Gesamtbreite (mm):
690
Gesamthöhe (mm):
1825
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Weitere Suchbegriffe: kommissionierwagen traglast 300kg, Transportwagen, Rollwagen (nicht spezifiziert)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,30*
€ 395,97*
14 Tage
6
Frei Haus
ab € 343,32*
€ 397,94*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,62*
€ 404,75*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,52*
€ 405,16*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,64*
€ 407,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,16*
€ 482,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,57*
€ 480,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,20*
€ 459,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,59*
€ 450,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,52*
€ 427,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
28DB
ab € 32,79*
Zubehör
Fetra
28FT32
ab € 263,05*
Zubehör
Fetra
28DG2
ab € 61,04*
Zubehör
Fetra
28FH
ab € 12,13*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,47*
Zubehör
Fetra
28SQ
ab € 40,18*
Zubehör
Fetra
28KT3
ab € 23,38*
Zubehör
Fetra
28NH
ab € 40,84*
Zubehör
Fetra
28RW32
ab € 55,70*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,99*
Zubehör
Fetra
28ST3
ab € 36,70*
Zubehör
Fetra
28SP2
ab € 53,02*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,92*
Zubehör
Fetra
28TG6B
ab € 16,13*
Zubehör
Fetra
28TG6F
ab € 16,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.