Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Flaschenhalter für Kommissionierwagen, für Getränke 0,33 - 1,5 l, Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Flaschenhalter für Kommissionierwagen, für Getränke 0,33 - 1,5 l, Zubehör
fetra® Flaschenhalter für Kommissionierwagen, für Getränke 0,33 - 1,5 l, Zubehör
fetra® Flaschenhalter für Kommissionierwagen, für Getränke 0,33 - 1,5 l, Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7573-28FH
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     28FH
EAN/GTIN:
     4017976281827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenhalter
Halterung für Flaschen
flaschenhalter fetra
flaschenhalter
Aus Kunststoff mit Stahlhalterung. Stabil und flexibel. Passend für alle handelsüblichen Getränkeflaschen und –dosen von 0,33 bis 1,5 l Inhalt. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Farbe:
schwarz
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Kommissionierwagen, Flaschenhalter für Kommissionierwagen
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.