Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitzylinder,m. Flachkopf,HxØ 1000x80mm,PU,reflektierend,selbstaufrichtend,überfahrbar,knickbar,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
214664
214664
214664
214664
Artikel-Nr.:
     711-214664
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     290.28.332
EAN/GTIN:
     4055381532981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitzylinder
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Leitzylinder
  • Form rund mit Flachkopf
  • Höhe x Durchmesser 1000 x 80 mm
  • aus Polyurethan in rot/weiß, reflektierend
  • selbstaufrichtend und überfahrbar
  • knickbar
  • zum Aufdübeln

Suchbegriffe:
Absperrpfosten, Begrenzungspfosten, Flexibler Pfosten, Sperrpfosten, Überfahrbarer Pfosten, Verkehrssicherung, Verkehrsleiteinrichtung

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Sperrpfosten
Pfostentyp:
Leitzylinder
Form:
rund
Höhe:
1000 mm
Durchmesser:
80 mm
Kopfform:
Flachkopf
klappbar:
nein
Pfosten Funktion:
selbstaufrichtend, überfahrbar
Automatikfunktion:
nein
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
abschließbar:
nein
Material:
Polyurethan
Farbe:
rot/weiß
Oberflächentyp:
reflektierend
Pfosten Ausführung:
knickbar
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten klappbar aufdübeln, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, Begrenzungspfosten, Flexibler Pfosten, Überfahrbarer Pfosten, Verkehrssicherung, Verkehrsleiteinrichtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,61*
€ 80,62*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 68,95*
€ 97,18*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 82,82*
€ 104,12*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,08*
€ 122,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,09*
€ 116,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
290.28.881
ab € 73,90*
Ähnlich
Moravia
290.11.651
ab € 24,19*
Ähnlich
Moravia
ab € 38,34*
Ähnlich
Moravia
ab € 47,85*
Ähnlich
Moravia
ab € 45,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.