Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Absperrpfosten, mit Kettenkopf und Reflexstreifen, 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Flexibler Absprerrpfosten, 800 mm (Art. mz1320)
Modellbeispiele: Flexibler Absprerrpfosten, 800 mm (Art. mz1320)
Modellbeispiel: Flexibler Absprerrpfosten, 1200 mm (Art. mz1325)
Artikel-Nr.:
     328-mz1320
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588567891
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit einem Durchmesser von 100 mm und einem selbstaufrichtenden Mechanismus ist dieser Pfosten ideal für den Einsatz in stark frequentierten Bereichen geeignet. Die integrierten Reflexstreifen sorgen zudem für eine erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit.

Der mz1320 Absperrpfosten kann wahlweise in einer Höhe von 800 mm oder 1200 mm geliefert werden und ist in einem auffälligen Rot gehalten. Dank des Fußes mit einem Durchmesser von 200 mm und der Möglichkeit zur Aufdübelung ist eine einfache und schnelle Montage gewährleistet. Hergestellt aus hochwertigem Kunststoff ist dieser Pfosten zudem überfahrbar, was ihn besonders langlebig und wartungsarm macht.

Top-Eigenschaften:
- Robuster Absperrpfosten mit einem Durchmesser von 100 mm
- Einfache Montage durch Aufdübelung
- Auffällige rote Farbe und integrierte Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
- Überfahrbar und somit besonders langlebig
- Ideal für stark frequentierte Bereiche geeignet

  • Material: Kunststoff
  • Pfosten Ø: 100 mm
  • Fuß Ø: 200 mm
  • Farbe: rot
  • mit reflektierenden Streifen
  • mit Kettenkopf
  • Befestigung: zum Aufdübeln
  • ohne Befestigungsmaterial
  • ohne Kette

|
  • selbstaufrichtend und flexibel
  • ideal als Fahrbahnteiler und bei engen Zuwegen, für Ein- und Ausfahrten und Parkhäuser und zum Absichern von Parkplätzen
|

Zur Befestigung werden 3x Schraube/Dübel - abhängig von der Beschaffenheit des Untergrunds - benötigt. Diese sowie die Kette sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
800 mm
Pfosten Ø:
100 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln
Farbe:
rot
Fuß Ø:
200 mm
Material:
Kunststoff
Eigenschaft:
überfahrbar
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten pvc überfahrbar, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Warnkegel, Fahrbahnmarkierung, Leitzylinder, Leitpoller, Flexibler-Absperrpfosten, überfahrbar, Flexipfosten, Verkehrsleitkegel, Knickpoller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
290.28.881
ab € 73,90*
Ähnlich
Moravia
290.11.651
ab € 24,19*
Ähnlich
Moravia
ab € 47,85*
Ähnlich
Moravia
ab € 45,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.