Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia Leitzylinder ComeBack 100, Einteiliger Leitzylinder mit integriertem Fuß zum Aufdübeln, Signalrot mit 4 weißen Reflexstreifen, 360 Grad kippbar, Oberteil D. 80 mm Fuss D...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Leitpfosten -Comeback- (v.l. Art. mw1320, mw1327, 34793)
Modellbeispiele: Leitpfosten -Comeback- (v.l. Art. mw1320, mw1327, 34793)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-290.28.332
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     290.28.332
EAN/GTIN:
     4055381532981
Suchbegriffe:
Leitzylinder
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Weitere Informationen:
Gewicht:
3 kg
Ursprungsland:
China, Volksrepublik
Länge:
240 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
1000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,61*
€ 80,62*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 68,95*
€ 97,18*
13 Tage
23
Frei Haus
ab € 82,82*
€ 104,12*
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
290.28.881
ab € 73,90*
Ähnlich
Moravia
290.11.651
ab € 30,47*
Ähnlich
Moravia
ab € 38,34*
Ähnlich
Moravia
ab € 47,85*
Ähnlich
Moravia
ab € 45,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.