Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten, Länge x Ø 1000 x 100 mm, rot / weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten
Absperrpfosten
Absperrpfosten
Artikel-Nr.:
     103-544769
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     290.28.881
EAN/GTIN:
     4055381414713
Suchbegriffe:
Leitzylinder
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Absperrpfosten, Länge x Ø 1000 x 100 mm, rot / weiß.

Optimal zur Absicherung von Gebäudeeinschnitten, Rohrleitungen und niedrigen Deckenhöhen. Zur Decken- und Bodenmontage in Augenhöhe - geringes Beschädigungsrisiko. Hochwertige, reflektierende Folienbeklebung.

Absperrpfosten aus beständigem und robustem Polyethylen. Länge x Ø 1000 x 100 mm.

Lieferung inkl. Montagematerial.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1000 mm
Pfostenmaße:
100 mm
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
Folienbeklebung
Pfostenfarbe:
rot, weiß
Bauweise:
aufhängbar
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Einsatzort:
Innenbereich
Weitere Suchbegriffe: Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, moravia sperrpfosten kunststoff rot/weiß, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, 544769 49, Absperrung, Absperrungen, Flexible Absperrpfosten, Flexibler Absperrpfosten, Parkplatzmarkierung, Parkplatzmarkierungen, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Pfosten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,90*
€ 93,66*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,00*
€ 99,41*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 89,67*
€ 120,96*
€ 4,95*
ab € 116,71*
€ 145,23*
€ 4,95*
ab € 117,02*
€ 145,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
290.11.651
ab € 24,19*
Ähnlich
Moravia
ab € 38,34*
Ähnlich
Moravia
ab € 47,85*
Ähnlich
Moravia
ab € 45,49*
Ähnlich
Moravia
290.22.452
ab € 37,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.