Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitzylinder 'Cone' inkl. Recyclingfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Leitzylinder -Cone- mit Öse (Art. 33448)
Modellbeispiel: Leitzylinder -Cone- mit Öse (Art. 33448)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel: Leitzylinder anfahrbar
Anwendungsbeispiel: mit Kettenaufnahme
Anwendungsbeispiel:
Technische Ansicht: Befestigungsmöglichkeiten
Artikel-Nr.:
     328-33448
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527655890
Suchbegriffe:
Leitzylinder
Leitzylinder Standfuß
Absperrpfosten
Blockierpoller
Der Leitzylinder -Cone- Ø 100 mm ist ein unverzichtbares Hilfsmittel für die Verkehrslenkung und Sicherheit auf Baustellen, Parkplätzen und anderen öffentlichen Bereichen. Mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Höhe von 1050 mm ist er nicht zu übersehen und sorgt für eine klare Abgrenzung von Verkehrsbereichen. Die voll retroreflektierende Folie in rot-weiß garantiert eine optimale Sichtbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen.

Der Leitzylinder ist nicht nur robust und langlebig, sondern auch überfahrbar dank des PE-Materials. Der Fuß mit einem Durchmesser von 270 mm und einer Höhe von 60 mm sorgt für Stabilität und Standfestigkeit. Dank der Kettenaufnahme kann der Leitzylinder flexibel positioniert und schnell auf- und abgebaut werden.

Top-Eigenschaften:
- Robustes PE-Material für eine lange Lebensdauer
- Überfahrbar und somit vielseitig einsetzbar
- Voll retroreflektierende Folie für optimale Sichtbarkeit
- Flexibel positionierbar dank Kettenaufnahme
- Standfester Fuß für sicheren Halt

  • Höhe: 1050 mm
  • Pfosten Ø: 100 mm
  • Material: PE
  • Farbe: rot-weiß
  • Folie: voll retroreflektierend
  • Fuß Höhe: 60 mm
  • Fuß Ø: 270 mm
  • mit Öse zum durchziehen von Ketten und Absperrbändern
  • anfahrbar

|
  • voll retroreflektierende Folie, dadurch unübersehbar bei Tag und Nacht
  • das flexible Material hält auch Minusgraden stand und bricht nicht
  • leichtes Anfahren möglich - nicht zum überfahren geeignet
  • führt sicher den Verkehr und warnt vor Gefahrenstellen
  • zur Trennung von Fahrbahnen oder verschiedener Verkehrsarten einsetzbar
  • markieren optimal Verkehrswege oder abgesperrte Bereiche
  • Leitzylinder kann gefahrlos angefahren werden
  • der Leitzylinder mit Fuß kann aufgenagelt, - geklebt oder gedübelt werden
|

Achtung: Leichtes Anfahren möglich - nicht zum Überfahren geeignet!

Hinweis: Maximale Aufstelllänge bei dem Modell mit Kettenaufnahme beträgt ca. 2 m.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Ø:
100 mm
Farbe:
rot-weiß
Folie:
voll retroreflektierend
Fuß Höhe:
60 mm
Fuß Ø:
270 mm
Höhe:
1050 mm
Material:
PE (Polyethylen)
Eigenschaft:
überfahrbar
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, moravia sperrpfosten kunststoff rot/weiß, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Warnkegel, Warnzylinder, Pylon, Leitkegel, Leitsystem, Kunstoffpfosten, Kunstoffpoller, Leitpoller, Flexpin, Leitpin, Leitstab, Verkehrsleitkegel, Moravia, Kettenpoller, Knickpoller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,85*
€ 62,65*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,30*
€ 77,62*
€ 5,00*
ab € 63,11*
€ 81,27*
Lager 328
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 63,68*
€ 88,51*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 48,04*
Zubehör
Moravia
290.28.454
ab € 25,31*
Zubehör
Moravia
291.11.145
ab € 9,03*
Zubehör
Moravia
ab € 7,65*
Zubehör
Moravia
ab € 23,30*
Zubehör
Swarco
ab € 84,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.