Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsklapptreppe,Podest H 900mm,einseitig,4 Stufen,m. Gummibelag,Alu,Sicherheitsbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147673
147673
147673
147673
147673
147673
Artikel-Nr.:
     711-147673
Hersteller:
     Hymer-Leichtmetallbau
Herst.-Nr.:
     606104
EAN/GTIN:
     4019502320031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sicherheitsklapptreppe
  • Podest Höhe 900 mm
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2,4 m
  • Auf- und Abstieg einseitig mit 47 ° Neigungswinkel
  • 4 Stufen mit Gummibelag (inkl. Podest)
  • Stufen Breite x Tiefe 360 x 230 mm
  • platzsparend zusammenklappbar
  • geklappt Höhe x Breite x Tiefe 1430 x 570 x 120 mm
  • aus Aluminium
  • mit Ablageschale
  • Sichere Anwendung durch Sicherheitsbügel, zug- und drucksichere Aussteifung
  • Gewicht 10,6 kg

Suchbegriffe:
Sicherheitstreppe, Treppe, Tritt, Leiter, Stufenstehleiter, Stehleiter, Stufenleiter

Weitere Informationen:
Marke:
Hymer
Steigtechnik:
Sicherheitsklapptreppe
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Höhe Podest:
900 mm
Stufen Anzahl:
4
Stufen-/Sprossentyp:
Stufen mit Gummibelag
Arbeitshöhe:
2.4 m
Neigungswinkel:
47 °
klappbar:
ja
Klappfunktion:
platzsparend zusammenklappbar
Höhe geklappt:
1430 mm
Breite geklappt:
570 mm
Tiefe geklappt:
120 mm
fahrbar:
nein
Tiefe Stufen:
230 mm
Breite Stufen:
360 mm
Breite:
580 mm
Leiter Ausstattung:
Ablageschale
Sicherheitsausstattung Leiter:
Sicherheitsbügel, zug- und drucksichere Aussteifung
Sicherheitsbügel:
ja
Ablageschale:
ja
Gewicht:
10.6 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,15*
€ 386,79*
€ 4,90*
ab € 420,63*
€ 500,28*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 460,79*
€ 540,96*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 490,63*
€ 573,63*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 498,98*
€ 582,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,16*
€ 692,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,00*
€ 683,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,24*
€ 654,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,05*
€ 621,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,98*
€ 593,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054829
ab € 24,75*
Zubehör
Hymer
008951
ab € 167,77*
Zubehör
Hymer
0054635
ab € 15,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.