Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Sicherheitstreppe mit Bügel, 4 Stufen, Standhöhe 0,90 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Sicherheitstreppe mit Bügel, 4 Stufen, Standhöhe 0,90 m
Hymer Sicherheitstreppe mit Bügel, 4 Stufen, Standhöhe 0,90 m
Hymer Sicherheitstreppe mit Bügel, 4 Stufen, Standhöhe 0,90 m
Hymer Sicherheitstreppe mit Bügel, 4 Stufen, Standhöhe 0,90 m
Hymer Sicherheitstreppe mit Bügel, 4 Stufen, Standhöhe 0,90 m
Hymer Sicherheitstreppe mit Bügel, 4 Stufen, Standhöhe 0,90 m
Hymer Sicherheitstreppe mit Bügel, 4 Stufen, Standhöhe 0,90 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p2314482
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     606104
EAN/GTIN:
     4019502320031
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Hymer Sicherheitstreppe mit Bügel, 4 Stufen, Standhöhe 0,90 m, Art.Nr. 606104
Weitere Informationen:
Anzahl Stufen:
4
Hersteller:
Hymer
Norm:
EN 131
Ausführung:
Stehleiter
Werkstoff:
Aluminium
Stufentiefe:
80 mm
Gewicht:
10,6 kg
Breite:
580 mm
Länge:
1,4 m
Arbeitshöhe:
2,9 m
Tragfähigkeit:
150 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,38*
€ 383,52*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 422,50*
€ 491,31*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 436,27*
€ 509,25*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,83*
€ 627,21*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 553,29*
€ 645,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,31*
€ 584,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,47*
€ 582,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,23*
€ 563,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,52*
€ 545,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,50*
€ 502,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054829
ab € 24,77*
Zubehör
Hymer
008951
ab € 167,78*
Zubehör
Hymer
0054635
ab € 15,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.