Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYMER Sicherheits-Klapptreppe, Standhöhe 0,90 m, mit Sicherh 129421-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-129421-YY
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     606104
EAN/GTIN:
     4019502320031
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
HYMER Sicherheits-Klapptreppe, Standhöhe 0,90 m, mit Sicherheitsbügel Die Klapptreppen verfügen über 3 bis 5 Stufen und sind bis maximal 150 kg belastbar. Ein Neigungswinkel von 47 Grad ermöglicht einen sicheren Auf- und Abstieg. Sicherheits-Klapptreppe HYMER aus Aluminium mit und ohne Bügel Klapptreppe mit 230 mm breiten Stufen mit Gummibelag Zug- und druckfeste Aussteifung zwischen Leiter- und Stützteil
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1460.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
130.00 mm
WEIGHT GRO:
12.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
HYMER®
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,38*
€ 383,52*
€ 4,90*
ab € 422,50*
€ 491,31*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 436,27*
€ 509,25*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 410,20*
€ 524,07*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,83*
€ 627,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,25*
€ 606,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,90*
€ 603,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,84*
€ 582,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,51*
€ 564,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,27*
€ 519,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054829
ab € 24,77*
Zubehör
Hymer
008951
ab € 167,78*
Zubehör
Hymer
0054635
ab € 15,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.