| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-HY-606104 Herst.-Nr.: 606104 EAN/GTIN: 4019502320031 |
| |
|
| | |
| Hymer Sicherheitstreppe 6061 - mit Bügel und Ablageschale
- Extrem stabile, klappbare Sicherheitstreppe
- Sicherer Auf- & Abstieg durch 47° Neigungswinkel
- 360mm breite und 230mm tiefe Stufen mit rutschsicherem Gummibelag
- Kräftige zug- & druckfeste Ausstreifung zwischen Leiter- & Stützteil
Länge: 1,43 m Standhöhe: 0,90 m Gewicht: 10,6 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klapptreppe, Klapptritt, Sicherheitstreppe, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu 4 stufig, alu stehleiter, alu-stehleiter 4 stufen, Hymer, Sicherheitstreppen, Klapptreppen, Alu Klapptreppe, Alu Klapptreppen, Aluklapptreppe, Aluklapptreppen, Alu Sicherheitstreppe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 323,95* | € 386,38* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 412,88* | € 499,75* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 400,97* | € 505,19* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 437,45* | € 516,60* | | | | Lager 7588 | | | | | | Frei Haus | ab € 541,59* | € 628,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7588 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7588 | | Versand: Lager 7588 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|