Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard,HxB 900x1200mm,kunststoffbeschichtet,magnethaftend,Stahl,m. Zubehör-Set,Ablageschale,Rahmen Alu weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
141292
141292
141292
141292
Artikel-Nr.:
     711-141292
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6309584
EAN/GTIN:
     4002390023412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Magnet-Board
Whiteboard
  • Höhe x Breite 900 x 1200 mm
  • Tafeloberfläche mit Kunststoffbeschichtung - preisgünstigste Variante mit eingeschränkten Abwisch-Eigenschaften, ideal für gelegentliche und kurzfristige Nutzung
  • Oberfläche: magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar
  • Tafelkern aus Stahl in weiß
  • Ausstattung: 4 Schreiber, 1 Wischer, 10 Magnete, 2 Blockhalter, 20 Blatt Flipchartpapier und Ablageschale
  • Rahmen aus Aluminium in weiß (Ecken grau) mit Ecken aus Kunststoff
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Wandtafel, Whiteboard, Weisswandtafel, Schreibtafel, Präsentationswand, Präsentationstechnik, Magnettafel

Weitere Informationen:
Marke:
MAUL
Serie:
MAULpro
Informationsausstattung:
Tafel
Tafeltyp:
Whiteboard
Höhe:
900 mm
Breite:
1200 mm
Material Tafel:
Stahl
Oberfläche Tafel:
kunststoffbeschichtet
Oberfläche Eigenschaft:
magnethaftend // beschriftbar // trocken abwischbar
Farbe Tafel:
weiß
Tafel Ausstattung:
4 Schreiber, 1 Wischer, 10 Magnete, 2 Blockhalter, 20 Blatt
Magnete Anzahl:
10 Stück
Marker Anzahl:
4 Stück
Tafelwischer:
ja
Material Rahmen:
Aluminium
Farbe Rahmen:
weiß (Ecken grau)
Material Rahmenecken:
Kunststoff
Aufstellung/Montage:
Wand
fahrbar:
nein
klappbar:
nein
drehbar:
nein
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
12.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafel emailliert, magnetboard, weißwandtafeln emailliert, Wandtafel, Weisswandtafel, Schreibtafel, Präsentationswand, Präsentationstechnik
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
52
€ 4,95*
ab € 99,48*
€ 127,38*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,94*
€ 141,09*
€ 6,78*
ab € 113,54*
€ 141,86*
€ 4,95*
ab € 119,77*
€ 151,35*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 124,93*
€ 152,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,57*
€ 181,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,69*
€ 176,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,68*
€ 162,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,93*
€ 148,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.