Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6309584 Herst.-Nr.: 6309584 EAN/GTIN: 4002390023412 |
| |
|
| | |
| Whiteboard 2000 MAULpro Komplett-Set. Oberflächenbeschaffenheit: kunststoffbeschichtetes Stahlblech, für den permanenten Gebrauch. Beschreibung der Besonderheiten: Stabiles, Hohlkammerprofil. Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar. Anwendung im Quer- oder Hochformat. Zubehör: 4 Markerstifte XL, einem großen magnethaftenden Tafelwischer, 10 Rundmagneten, ein Set Blockhalter, 20-Blatt-Block.. Material des Rahmens: Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff. Farbe des Rahmens: Aluminium, Ecken grau. Ablageschale vorhanden. Zubehör für Wandbefestigung: Komfortable Aufhängung mittels Exzenter-Elementen. Größe (B x H): 120 x 90 cm. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 3 Jahre. Farbe: grau. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Stabiles, Hohlkammerprofil. Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar. Anwendung im Quer- oder Hochformat. Zubehör: 4 Markerstifte XL, einem großen magnethaftenden Tafelwischer, 10 Rundmagneten, ein Set Blockhalter, 20-Blatt-Block. | Farbe: | grau | Werkstoff: | Kunststoff, Aluminium, Stahl | Material des Rahmens: | Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff | Ablageschale vorhanden: | Ja | Breite der Tafel: | 120 | Farbe des Rahmens: | Aluminium, Ecken grau | Höhe der Tafel: | 90 | Oberflächenbeschaffenheit: | kunststoffbeschichtetes Stahlblech, für den permanenten Gebrauch | beidseitig beschreibbar: | Nein | Masse Gewicht: | 12,5 | Raster vorhanden: | Nein | Lieferumfang: | 1 Tafel inkl. Montagematerial und Zubehör | Material der Rückseite: | Stahl | Material der Vorderseite: | Stahl, kunststoffbeschichtet | Zertifikat/Zulassung: | GS-Prüfzeichen | Herstellerprodukttyp: | Komplett-Set | Herstellerproduktbezeichnung: | Whiteboard 2000 MAULpro | Zubehör für die Wandbefestigung: | Komfortable Aufhängung mittels Exzenter-Elementen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafel emailliert 120 x 180cm, magnet board, magnet-board maul |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 100,17* | € 132,42* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,52* | € 138,80* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,98* | € 157,38* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 119,72* | € 161,30* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,81* | € 166,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|