Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätekarre,Tragl. 350kg,Schaufel BxT 450x150mm,m. Gummibelag,RAL5007,Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119172
119172
Artikel-Nr.:
     711-119172
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     11042
EAN/GTIN:
     4017976010496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätekarre
gerätekarre fetra
gerätekarre
Gerätekarre
  • Geeignet für den Transport von Öfen, Kühlschränken, Waschautomaten etc.
  • Traglast 350 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 450 x 150 mm
  • Höhe x Breite 1425 x 650 mm
  • Ladungssicherung durch Gummibelag auf Schaufel und Holmen
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • Mit Luft-Bereifung
  • Naben mit Rollenlager
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Karre, Spezialkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Stahlrohr-Karre, Gerätekarre, Stahlrohrkarre

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Gerätekarre
geeignet für (Produkt/Material):
Öfen, Kühlschränke
Traglast:
350 kg
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Schaufeltiefe:
150 mm
klappbar:
nein
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
Luft
Radlager:
Rollenlager
Sicherheitsgriff:
ja
Ladungssicherung:
Gummibelag auf Schaufel und Holmen
Höhe:
1425 mm
Breite:
650 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
18 kg
Weitere Suchbegriffe: Karre, Spezialkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Stahlrohr-Karre, Stahlrohrkarre
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,47*
€ 261,40*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 216,40*
€ 262,70*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,02*
€ 268,78*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,38*
€ 269,04*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 403,79*
€ 458,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,61*
€ 545,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,01*
€ 541,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,53*
€ 519,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,23*
€ 507,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,79*
€ 480,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11057
ab € 16,69*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,39*
Zubehör
Fetra
11047
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.