Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Zurrgurt, Länge 3,3 m, Breite 25 mm, mit Schnellverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Zurrgurt, Länge 3,3 m, Breite 25 mm, mit Schnellverschluss
fetra® Zurrgurt, Länge 3,3 m, Breite 25 mm, mit Schnellverschluss
fetra® Zurrgurt, Länge 3,3 m, Breite 25 mm, mit Schnellverschluss
fetra® Zurrgurt, Länge 3,3 m, Breite 25 mm, mit Schnellverschluss
Artikel-Nr.:
     C7573-11047
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     11047
EAN/GTIN:
     4017976010489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Zur Sicherung des Transportgutes. Länge 3,30 m, Breite 25 mm. LC = 250 daN (Dekanewton). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamtlänge (mm):
3300
Gesamtbreite (mm):
25
Farbe:
gelb
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurt 25mm, ratschenzurrgurt, fetra zurrgurt, Spanngurt, Sicherung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,332*
€ 19,435
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,505
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,219
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.