Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätekarre Schaufel-L150xB450mm Gesamt-H.1425mm Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9110443160
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     11042
EAN/GTIN:
     4017976010496
Suchbegriffe:
Gerätekarre
gerätekarre fetra
gerätekarre
zum Transport von Öfen, Waschmaschinen usw. · robuste Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet · mit Gummiauflagen an Holmen · Schaufel mit Antirutschbelag · Luftbereifung Rad-Ø 260 x B 85 mm · Naben mit Rollenlagerung · Tragfähigkeit 350 kg · Schaufelgröße L 150 x B 450 mm · Gesamthöhe 1425 mmWeitere technische Eigenschaften:· Radbreite: 85mm· Material: Stahlrohr
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
350 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schaufellänge:
150 mm
Gewicht:
18 kg
Rad-Ø:
260 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Schaufelbreite:
450 mm
Bereifung:
Luft
Gesamthöhe:
1425 mm
Gesamtbreite:
650 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gerätekarren, Transportgerät, Transportkarre
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,12*
€ 261,00*
9 Tage
4
Frei Haus
ab € 217,07*
€ 262,27*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,20*
€ 268,31*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,08*
€ 268,57*
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 237,72*
€ 279,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,31*
€ 319,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,96*
€ 309,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 259,95*
€ 309,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 259,94*
€ 309,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,45*
€ 295,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 248,44*
€ 295,64
pro Stück
ab 7 Stück
€ 248,43*
€ 295,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 248,42*
€ 295,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 248,41*
€ 295,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,82*
€ 291,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,20*
€ 272,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
11057
ab € 16,84*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,56*
Zubehör
Fetra
11047
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.