Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11042, Fetra Gerätekarre 11042, Lufträder 260 x 85 mm Lufträder 260 x 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736556
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     11042
EAN/GTIN:
     4017976010496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätekarre
gerätekarre fetra
gerätekarre
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

11042, Gerätekarre 11042, Lufträder 260 x 85 mm Lufträder 260 x 85 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
18000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
350
Schaufelbreite (mm):
450
Schaufeltiefe (mm):
150
Gesamtbreite (mm):
650
Gesamthöhe (mm):
1425
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
18
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: GERÄTEKARRE
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,12*
€ 261,00*
9 Tage
4
Frei Haus
ab € 217,07*
€ 262,27*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,20*
€ 268,31*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,08*
€ 268,57*
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 237,72*
€ 279,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,00*
€ 310,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,54*
€ 306,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,59*
€ 291,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,24*
€ 283,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,12*
€ 264,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
11057
ab € 16,84*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,56*
Zubehör
Fetra
11047
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.