Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Gerätekarre, Lufträder, 350 kg Tragkraft, Anlage mit Gummibelag, Höhe 1425 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Gerätekarre, Lufträder, 350 kg Tragkraft, Anlage mit Gummibelag, Höhe 1425 mm
fetra® Gerätekarre, Lufträder, 350 kg Tragkraft, Anlage mit Gummibelag, Höhe 1425 mm
fetra® Gerätekarre, Lufträder, 350 kg Tragkraft, Anlage mit Gummibelag, Höhe 1425 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-11042
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     11042
EAN/GTIN:
     4017976010496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätekarre
gerätekarre fetra
gerätekarre
Geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Zum Transport von Öfen, Kühlschränken, Waschautomaten u.ä. Breite Gummiauflage, Antirutschbelag auf der Schaufel. Lufträder 260 x 85 mm, Radnaben mit Rollenlager. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
350
Schaufelbreite (mm):
450
Schaufeltiefe (mm):
150
Gesamtbreite (mm):
650
Gesamthöhe (mm):
1425
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Karre, Schwerlastkarre
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,67*
€ 310,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,94*
€ 302,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 246,47*
€ 293,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,54*
€ 283,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,17*
€ 276,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,70*
€ 256,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11057
ab € 16,69*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,39*
Zubehör
Fetra
11047
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.